Beli u bolt 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  2. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  3. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  4. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp3.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  5. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp94.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  6. HINO U-Bolt
    Mulai

    Rp359.900

    HINO U-Bolt
    atribut:
    • Type: Leaf SPG
  7. RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Mulai

    Rp489.900

    RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Deskripsi:
    SUPPLIED_WITH : Nuts and Bolts
    atribut:
    • Finish: Bright Zinc Plated
    • Head Shape: Round
    • Material: Steel
  8. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  9. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  12. FACOM Two Leg Puller
    Mulai

    Rp2.999.900

    FACOM Two Leg Puller
    atribut:
    • Number Of Spare Pins/Tips: 2
    • Number of Legs: 2
    • Outside/Inside Puller: Outside & Inside
    • Puller Profile: Wide
    • Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
    • Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
  13. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  14. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  15. V1K FILTERS Output Filter
    Mulai

    Rp14.999.900

    V1K FILTERS Output Filter
    atribut:
    • UNSPSC: 39121521
Daftar Harga u bolt 10 Terbaru October 2026
Non Brand U BoltRp149.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp95.900
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp3.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp94.900
ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 80ARp189.900
HINO U-BoltRp359.900
WIHA Hex Key T Handle (Kunci L)Rp99.900
RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)Rp489.900
ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 100ARp219.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)